DR-24-B2 Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 38822332

Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38822332品番DR-24-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法L(mm)8±0.5寸法D(mm)24(0/-0.1)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2±0.4寸法W(mm)7(0/-0.2)許容荷重(N)196
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38822332DR-24-B207273901DR-24-B2DR-24-B2 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) 07273901樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする