トックベアリング(TOK)
Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38822366
品番
DR-24-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法L(mm)
8±0.5
寸法D(mm)
24(0/-0.1)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
5±0.4
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
許容荷重(N)
196
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38822366
DR-24-B5
07273935
DR-24-B5
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)
1個
¥
129
税込
¥142
注文コードが変更になりました。