DO-26-BH2-11 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) 38822935

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38822935 品番DO-26-BH2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)26(0/-0.2) 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)7(0/-0.2) ねじ寸法M6×1.00 幅(mm)7 寸法L(mm)11±0.5 外径(Φmm)26 寸法C(mm)2±0.4 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 許容荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 呼びd2×θ(mm×°)-
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする