DO-40-H6W0.5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) 38822962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DO-40-H6W0.5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) 38822962
DO-40-H6W0.5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) 38822962

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)40
幅(mm)8
内容量1個注文コード38822962品番DO-40-H6W0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法C(mm)-寸法D(mm)40(0/-0.2)寸法L(mm)-寸法W(mm)8(0/-0.3)寸法W1(mm)0.5寸法W2(mm)0.5寸法d(mm)6(+0.1/0)寸法d1(mm)-内径(Φmm)6外径(Φmm)40幅(mm)8許容荷重(N)196呼びd2×θ(mm×°)-
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777752
2023-11-08
用途: アミューズメント機の保守
製造業

YUBISのミラクルスイングのターンテーブルを支えているベアリングの更新に使用。同じ製品なので問題ありません。動きがスムーズになりました。

対象商品 : 38822962
2018-07-01
用途: 淀物置の扉に使用する。
卸売・小売業

この度は、大変ありがとうございます。製造メーカーでわ生産中止とうで
入手困難。そんな時モノタロウさんにお頼みし、同類の部品で何の支所もなくとりつけ出来、開け閉めが楽になり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする