トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38823057
品番
DU-26-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法D(mm)
26±0.2
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
5(0/-0.1)
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
7
R
2.5
寸法L(mm)
3.5±0.2
外径(Φmm)
26
寸法C(mm)
1±0.4
寸法D1(mm)
23.2±0.1
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
許容荷重(N)
58.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.4×90°
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方