トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38823242
品番
DV-38-A0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法D(mm)
38±0.2
寸法D1(mm)
35±0.2
寸法W(mm)
8±0.2
寸法C(mm)
0.5±0.4
寸法L(mm)
3.5±0.2
寸法d1(mm)
5(0/-0.1)
寸法d2(Φmm)
4.4(参考値)
角度θ(°)
90(参考値)
角度M(°)
60
R
0.6
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
8
外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方