DV-38-B0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 38823312

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)38 注文コード38823312 品番DV-38-B0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)38±0.2 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)8±0.2 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)8 R0.6 寸法L(mm)8±0.5 外径(Φmm)38 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5±0.4 寸法D1(mm)35±0.2 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 角度M(°)60 呼びd2×θ(mm×°)-
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778145
2022-12-24
用途:
装置に組み込み
製造業

樹脂製なので耐久性能は未知ですが、軽く回ってフレクションをあまり感じません。

対象商品:
35778136
2013-12-27
用途:
量産装置---複写機
有限会社スリットシステム 様

購入数が増えた場合----単価見直しを希望致します
 200個以上購入時の単価が下がりますか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現在は購入数による単価変更はありません。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする