※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38823452
品番
DF-30-H10-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
許容荷重(N[kgf])
アウターレース回転/245〔25〕
インナーレース回転/58.8〔6〕
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
30(0/-0.1)
寸法D1(mm)
34±0.2
寸法L(mm)
-
寸法W(mm)
8.5±0.2
寸法W1(mm)
3±0.2
寸法d(mm)
10(+0.1/0)
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
30
幅(mm)
8.5
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方