樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 注文コード38823592 品番IDS-30-B2-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。

寸法C(mm)2(±0.4) 寸法D(mm)30(±0.1) 寸法L(mm)11(±0.5) 寸法W(mm)9(±0.2) 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- ねじ寸法M6×1 外径(Φmm)30 幅(mm)9 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])588[60] RoHS指令(10物質対応)対応 呼びd2×θ(mm×°)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778321
2026-02-24
用途:
自動車のスライドドアのステーベアリング補修なな使用
interior M E R 様 (建設業・工事業)

ボルトの太さが合わなくてパイプをカーラー代わりにはめ込み調整して何とか使用出来ました。
出来ればボルトの太さが選べれたら良いです。

対象商品:
35778321
2024-08-17
用途:
キッチン棚引き戸クローザーの交換に
有限会社プラスパ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

引き戸クローザーのローラーが破損したのでローラーサイズを確認して購入。
取付部のねじは多少加工しましたがサイズもぴったりでスムーズになりました。

対象商品:
35778321
2022-09-07
用途:
軽自動車のスライドドア下部に入れ替え

高荷重との事で購入 安価なので消耗部品として何時でも取替え可能で 重宝してます。

対象商品:
38823592
2021-11-28
用途:
修理
サービス業

古いレール事務机の修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

対象商品:
35778321
2021-04-05
用途:
食器棚のスライド扉用に

いい商品ですね。
なかなかいい感じのサイズが無くてチョット困っていました。
カタログやネットで調べてこの商品にたどり着きました。
いい感じで使用しています。

対象商品:
35778321
2023-03-06
用途:
DA62Vエブリィバンの修理

DA62エブリィバンのスライドドア修理に使用しました。
スライドドアの下のヒンジはベアリングピンが溶接してありベアリング単品が部品としてスズキから出ていません。
そのため、溶接を飛ばしてピンをハンマーで抜いてしまい、キタコのツバ付カラー(0900-093-09006)を使用して内径変換してこのベアリングを取り付け、無事修理完了。
高い純正部品を購入しなくてすみました。

1人が参考にしています
対象商品:
35778312
2019-06-24
用途:
倉庫の扉に取り付いているものと交換
製造業

動きが軽快でスムーズまた静か。強度も有り喜んでいます。

対象商品:
35778321
2019-04-07
用途:
ソファーベッドの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソファーベッドの樹脂ベアリングが破損してしまい、
メーカーに修理を依頼しましたが、既に生産修了した製品で修理不可能と言われました。
近所のホームセンターや専門の工具店を廻りましたが、どこも扱ってないと言われました。
モノタロウである商品を検索中に、偶然当製品を見付けました。
お陰でメーカーからも見放されたソファーベッドは見事に復活しました。 ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする