トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
鋼製ベアリング AS TYPE7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38823784
品番
AS-608ZZ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
22±0.1
寸法L(mm)
-
寸法W(mm)
7±0.2
寸法d(mm)
8(+0.1/0)
寸法d1(mm)
-
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
22
幅(mm)
7
許容荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方