大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
38825507
品番
3/8×25
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
25
山数
16
寸法s(mm)
17
材質
ステンレス
種別
全ねじ
寸法l(mm)
25
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7.5
ねじ山種類
ウィット