DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182

 

DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182 DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182 DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182 DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182 DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182 DH-A35 TVドアホン YAMAZEN(山善) 38826182

TVドアホン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38826182 品番DH-A35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電源(V)
(親機)AC100(50/60Hz)
(子機)親機より供給
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)120×150×31.2
(子機)87×132×31
使用環境温度(℃)
(親機)0〜40
(子機)0〜50
用途カラードアホン、カラーテレビドアホン、インターホンとして。 レンズ(子機)縦77°横97°固定式 液晶モニター(親機)3.5インチTFT液晶 内蔵カメラ(子機)1/4型CMOS 使用環境湿度(%)90以下 防水保護等級(子機)JIS IPX3 通話方式ハンズフリー 最低被写体照度(Lux)(子機)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38826182
2016-09-29
用途:
賃貸アパートに設置

画面が大きめで使いやすいです。値段も嬉しいです。大家さんにも喜ばれています。

対象商品:
38826182
2015-01-11
用途:
ドアホン
株式会社柏木ステンレス 様

配線が簡単なので、良い

対象商品:
38826182
2014-02-20
用途:
玄関のリフォーム
建設業・工事業

室内側のモニターも大きめでいい感じです。

対象商品:
38826182
2013-02-15
用途:
電気通信工事関係

カメラ映りがワイドでとても見やすいのと使いやすいとお客さまからの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする