※色見本

スピードプライマー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 38833636 品番 赤錆色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

速乾性フタル樹脂ワニスを用いたさび止め塗料です。
乾燥が速い。鉛・クロムを含んでいません。防錆力に優れています。塗装作業性が優れています。上塗り抵抗性が良い。

希釈率(%)
はけ塗り/5〜15
エアスプレー塗り/20〜30
エアレス塗り/10〜20
塗布量
(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)
(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
赤さび色 特性さび止め 用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。 タイプJIS K 5621 2種 一般用さび止めペイント 適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)20 希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 半硬化乾燥時間(時間)2 上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38833636
2013-06-08
用途:
余った鋼材の保管時にさび止めを塗布。車のシャーシ等のさび止めに使用。
有限会社 アイワンサービス 様

よく使うさび止め塗料なので、安くて助かるのですが、今まで使っていたラッカー系プライマーと比べると、はがれやすく、光沢がなく、塗装作業時に気分が悪くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする