曜日別特売
4C-P4 R Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業 38839175

Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)3.8(±0.14)外径(Φmm)7.6注文コード38839175品番4C-P4 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29
販売価格(税別)
26

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)3.8(±0.14)材質JIS 4種 C(シリコンゴム)線径(Φmm)1.9(±0.08)種別P形運動用硬度70(±5)外径(Φmm)7.6耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38839412
2026-02-25
用途: バイクOH
有限会社平井電設

細かなサイズ指定ができたので純正部品への流用で安価に修理完了です。助かりました。

2025-12-18
用途: キッチン混合水栓
その他業種

シングルレバー式混合栓 KVK FA707Hの流量調節止水弁のOリングが腐ったので。ぴったりだった。

2024-11-04
用途: ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので交換しました。
OTKと大体サイズは合っていると思います。
他に2種類買いましたがどれがいいかは分かりません。

対象商品 : 38839543
2023-04-20
用途: 密閉容器のパッキン材として使用

既存の円筒形保存容器の、ねじ込み円形蓋のゴムパッキンが劣化し、パッキンの代替品としてこのOリングを使用しました。劣化したパッキンに比べ、締込み時の当りに弾力がよみがえり、同時に密閉性も向上し、大変満足しています。

対象商品 : 38839211
2021-09-07
用途: エアーキャップのシール用
建設業・工事業

仕様が合致し毎回使用しています。できれば一個一個ビニール袋に詰めてありますが、10個単位の袋詰め送付も希望します。一個づつ取り出すのは結構手間ですし環境にも配慮します。

対象商品 : 38839175
2021-05-17
用途: ガスコンロの応急修理。
長谷川サービス業

品質は良さそうですが耐久性を確かめたいと思います。

対象商品 : 38839507
2021-02-23
用途: メンテナンス
その他業種

耐久性を求めてシリコンゴムに変えてみました。ニトリルゴムより良さそうではある。

対象商品 : 38839787
2021-03-19
用途: 機械のメンテナンス
ステアフーズ株式会社

消耗品で何度も購入しており、これまで何の不満も無く使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする