曜日別特売
4C-G45 R Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業 38840331

Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)3.1(±0.1)
内径(Φmm)44.4(±0.41)
44.4(±0.41)
24.4(±0.25)
29.4(±0.29)
34.4(±0.33)
39.4(±0.37)
49.4(±0.45)
54.4(±0.49)
59.4(±0.53)
64.4(±0.57)
69.4(±0.61)
74.4(±0.65)
79.4(±0.69)
84.4(±0.73)
89.4(±0.77)
94.4(±0.81)
99.4(±0.85)
104.4(±0.87)
109.4(±0.91)
114.4(±0.94)
119.4(±0.98)
124.4(±1.01)
129.4(±1.05)
134.4(±1.08)
139.4(±1.12)
144.4(±1.16)
149.3(±1.19)
154.3(±1.23)
159.3(±1.26)
164.3(±1.3)
169.3(±1.33)
174.3(±1.37)
179.3(±1.4)
184.3(±1.44)
189.3(±1.47)
194.3(±1.51)
199.3(±1.55)
外径(Φmm)50.6
50.6
30.6
35.6
40.6
45.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
内容量1個注文コード38840331品番4C-G45 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)44.4(±0.41)材質JIS 4種 C(シリコンゴム)線径(Φmm)3.1(±0.1)種別G形固定用硬度70(±5)外径(Φmm)50.6耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38840417
2020-12-31
用途: 入荷前
FTY Factory

経年の今も現役エアーコンプレッサーのシリンダー上部パッキンとして使かってみようと購入する 赤知シリコンなのでそれなりに使用は可能かと思うがあとは、どれだけ使用できるか使ってみないとわからないが… まぁ標準部品も無く成った製品が頑張って仕事してくれる姿は美しい。

対象商品 : 38840365
2020-04-06
用途: 自動車のメンテナンス

グレッディ製オイルエレメントブロックのパッキンとして購入。
耐熱性を重視しました。まだ未使用ですが耐熱温度から大丈夫でしょう!

対象商品 : 38840347
2019-11-17
用途: バイクレストア

耐熱温度も重要でしたが、ツルツルしていないので楕円の溝にはまってから滑って抜けてこないので組み込む時に便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 38840487
2019-05-17
用途: 24時間風呂
不動産業

ピッタリです。
費用は純正品の数分の一で済みました。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 38840374
2018-06-30
用途: ミキサーOリング交換
オールマリン

ミキサーのOリングが汚れた為同サイズのOリングを探して見つけました。食品用なので色の無いものを希望します。

対象商品 : 38840295
2017-07-26
用途: エンジンオイルドレン
斉藤自動車

メーカーの純正の1/10ですが使用には問題ありませんでした。
コスパ最高です

対象商品 : 38840365
2015-12-14
用途: 計測装置
有限会社小倉技研

少量から買えることがよい

対象商品 : 38840313
2018-02-09
用途: 2サイクルバイクのチャンバーとシリンダー排気口との取り付けに使用しました。
その他業種

シリコン製のため 耐熱にすぐれ 高温になった排気マフラーからの排気漏れが防ぐことが出来ました.(使用チャンバー : 
城北ムラカミ  RZ250(4L3)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする