Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38840916 品番 4D-V15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 4種 D(フッソゴム) 内径(Φmm)14.5(±0.20) 外径(Φmm)22.5 線径(Φmm)4.0(±0.1) 種別V形真空フランジ用(耐熱用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38840943
2022-02-12
用途:
携行缶のパッキンとして使用

つかっていた携行缶が蓋を締めてもガソリンの匂いが、、、、、。
そこで、このパッキンを購入しました。

ガソリン対応なので、価格は高めですが、安全が第一です。

使用も問題なし。

良い商品です。

対象商品:
38841022
2016-11-04
用途:
作業時

1回使用しただけで、のびてしまったそうです。
もっと長持ちするものがあれば教えて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする