ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び径
20A
接続方式
JIS 10K FF
注文コード
38846762
品番
TD-30NA
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS 10K FF
仕様
ストレーナ内蔵
質量(kg)
3.4
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
ディスク式
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
140
呼び径
20A
寸法d(mm)
20
最高温度(℃)
220
接続
JIS 10K FF
寸法H1(mm)
53
寸法H2(mm)
63
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(弁座)
ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)
ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)
0.035〜1
背圧許容度
入口側圧力の50%以下
適合圧力範囲(MPa)
0.035〜1.0
材質(ストレーナ)
SUS
最小作動差圧
一次側圧力の50%
商品豆知識
配管工事を支える補助部材