※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38846945
品番
ATB5F-G
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
ストレーナ(パンチ穴)内蔵
質量(kg)
4.5
材質(本体)
FC
タイプ
サーモスタチック式(サーモエレメント式)
形式
サーモスタチック式(サーモエレメント式)
使用温度範囲(℃)
184以下
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
135
接続方式
フランジ
材質(コック)
CAC406
流体温度(℃)
184以下
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(サーモエレメント)
SUS
背圧許容度
入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)
1.0以下
注意
※過熱蒸気には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材