※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3N-Rc-50-FC250 ディスク・スチームトラップ A3N /〜1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 38847015 A3N-Rc-50-FC250 ディスク・スチームトラップ A3N /〜1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 38847015

ディスク・スチームトラップ A3N /〜1.6MPaG

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38847015 品番 A3N-Rc-50-FC250
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。

用途
温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) 質量(kg)8.8 タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)195 寸法H(mm)208 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)104 使用流体蒸気 寸法H1(mm)109 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)0.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846972
2018-02-17
用途:
乾燥機の蒸気のドレン排出用に使用
株式会社クリーンサワ 様

安定した作動状況で信頼性が高く比較的蒸気使用の多い処に使用好評です。

対象商品:
38846963
2017-05-23
用途:
6キロ用ボイラーの作動に。
松田クリーニング 様 (サービス業)

どこにも売っていなくて途方にくれていましたが さすがモノタロウさん
ほんとうに助かりました。もちろんピッタリで取り付け簡単。また是非お世話になると
おもいます。

対象商品:
38846963
2016-07-19
用途:
蒸気配管のドレン抜き
藤井整絨株式会社 様 (製造業)

10年以上使用したものが、腐食したため交換したが、当時のままのサイズなので、交換が容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする