※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF3N-10KFF-15-FC250 ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/〜1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 38847024 AF3N-10KFF-15-FC250 ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/〜1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 38847024

ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/〜1.6MPaG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38847024 品番 AF3N-10KFF-15-FC250
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。

用途
温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.6 質量(kg)3.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)175 寸法H(mm)120 規格JIS 10KFF 接続方式フランジ 寸法W(mm)71 使用流体蒸気 寸法H1(mm)67 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 最低使用圧力(MPaG)0.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする