二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2一次側適合圧力(MPa)0.1~1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下使用温度範囲(℃)220仕様内部検出、ストレーナ内蔵トラスコ品番382-3211質量(kg)14.5色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン形式パイロット式ピストン寸法L(mm)190寸法H(mm)323最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気寸法H1(mm)82一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05