スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38849754 品番 TD-10NA
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2 仕様ストレーナ内蔵 トラスコ品番382-5558 質量(kg)0.9 シルバー 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 寸法d(mm)Rc1/2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 寸法H1(mm)49 寸法H2(mm)58.5 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035〜2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849763
2019-10-03
用途:
古い不良品からの交換用として

既設のものが経年劣化による動作不良を起こし蒸気漏れしていたため交換。
以前のものはブローとトラップの切り替えバルブが付いていたが、こちらの方がシンプルで良い。

対象商品:
38849772
2018-04-07
用途:
蒸気配管内の蒸気と水の分離

ヨシタケの製品なので、問題なく使えています。価格的にも安く、満足です。

対象商品:
38849763
2016-06-15
用途:
蒸気注入の開閉

ヘッド部分が錆びてしまうので改善できれば最高です。

対象商品:
38849754
2015-12-18
用途:
温水用ラジエーターのドレントラップとして使用
製造業

他社製品から切り替えたが、安価な割に性能は変わらないので、他の熱交換器用のドレントラップにも使用してみたい。

対象商品:
38849754
2014-12-09
用途:
クリーニング業のプレス機
シロヤ 様

値段 品質 デザイン良いです。

対象商品:
38849754
2014-04-25
用途:
蒸気のドレン抜き
溝川食品 様

蒸気ドレンを素早く抜いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする