TS-8-20 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-8-20 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849797
TS-8-20 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 38849797

スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード38849797品番TS-8-20
参考基準価格(税別)¥87,900販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能質量(kg)4.4シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下寸法L(mm)160寸法d(mm)20寸法t(mm)18最高温度(℃)183寸法D(mm)100寸法C(mm)75接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
注意
※水・空気で気密試験を行う場合は0.5MPa以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする