形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)16最小内径d2(Φmm)4.7寸法A(mm)11寸法d1(Φmm)5寸法L1(mm)22.9寸法L2(mm)21寸法L3(mm)29.8寸法L4(mm)29.1寸法S(mm)4.6質量(g)31有効断面積(mm2)14.0接続ねじ1/8二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0