曜日別特売
L4N8×6-PT1/4-S クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ 38850095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード38850095品番L4N8×6-PT1/4-S
参考基準価格(税別)¥4,848販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)16最小内径d2(Φmm)4.7寸法A(mm)12寸法d1(Φmm)7寸法L1(mm)22.9寸法L2(mm)22寸法L3(mm)29.8寸法L4(mm)30.1寸法S(mm)4.6質量(g)32.5有効断面積(mm2)15.0接続ねじ1/4二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする