※サンプル画像 ※インチサイズのスリーブは黒になります。※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38850165 品番 C1N3/8-PT3/8-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,579 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状コネクタ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(inch)3/8 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜80、(水)0〜70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ挿入長さF(mm)18 最小内径d2(Φmm)5.7 寸法A(mm)13 寸法d1(Φmm)9 寸法L(mm)31.7 寸法S(mm)4.6 質量(g)39 接続ねじ3/8
注意
※インチサイズのスリーブ色は黒になります。
※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする