ZJ-3 ZJ-3 ZACKジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 38850296 ZJ-3 ZJ-3 ZACKジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 38850296

ZJ-3 ZACKジェットヘルメット

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38850296 品番 ZJ-3
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。

サイズディープフリー(58〜60cm未満) パールホワイト 規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
注意
※サイズに関しては目安です。通常の60cmの商品と比較して大きく感じる場合がありますので注意お願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38850305
2026-01-27
用途:
普段使い
その他業種

他の方もコメントしてますが、
透明シールドの方はスライドする際、
異常に固いです。(風で勝手に閉まるのも困りますが、かた過ぎかと思います!)

対象商品:
62789362
2025-11-26
用途:
バイク運転時に
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していたヘルメットのインナーバイザーが眼鏡と干渉して使えなかったため、ヘルメットの寿命のついでにこちらを購入してみました。
結果、眼鏡への干渉はなくなり、冬の太陽が低い時の眩しさの軽減に役に立っています。
ただインナーバイザー下ろすスイッチが少し硬いのと決められた位置でしかストップできないため、眼鏡との合わせの微妙な位置加減ができません。ワンタッチ跳ね上げ機能はいらないので、そのあたりは調整できればありがたかったです。
あとヘルメット被ったり脱いだりは耳当てがかなり開くのでいいのですが、その分フィット感がなく、頼りなさを感じました。対策として付属していたサイズ調整スポンジを少しきつめに貼り、頭の方で動かないようにしたのと、チンストラッブアタッチメントをクイックラチェット式のものに交換して、顎紐できつめにできるようにしたことで多少、不安定感はなくなりました。
まあ値段がお安いので、トータル的に満足のいく商品です。

対象商品:
18135678
2024-12-04
用途:
フードデリバリー
サービス業

良い感じです^^

シールドのスライドが多少硬いですが、耐久性は有ると思います。

良い商品に出会えました。

対象商品:
38850296
2022-11-28
用途:
配達作業
才津書店 様 (卸売・小売業)

早朝の作業なので朝日がまぶしく運転するのに困ってたがワンタッチでシールドが使えるので助かる

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
バイク乗車時のヘルメットとして
製造業

購入して少々大きめかなって感じですが、サングラスがワンタッチで上げ下げが出来るのが良いですね。
更にシールドの脱着が容易なので、手入れがとても簡単。
これほどまでに良いヘルメットはなかなかないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18135678
2022-07-29
用途:
通勤
運輸・通信業

このヘルメット手頃価格で購入しました。
早着感左右の耳パッドの変な圧迫感があります。
風切り音が大きい。
改善点は多い商品です。

対象商品:
38850296
2021-09-09
用途:
ちょっと大きすぎました。
その他業種

頭は大きいほうだと思っていましたが、これはかなり大きいです。
さらに外形も大きいため、装着時はちょっとしたスターファーターのようです。
この大きさが必要な方もいるのでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
38850296
2021-03-10
用途:
バイク通勤用として使用
その他業種

シールドが傷ついた為、2個目を購入した。デザインは気に入っているが
顎紐が短い感がある。車台カラーと同色も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする