ミニバス(自動給水装置)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38850725 品番 MB-3LA
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単!
液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。
ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。
液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。
電池式なので持ち運びがとても楽です。

付属品単1電池×4個、呼び水用スポイト×1個 グリップ部(mm)310 電源単1電池×4個 給水量(L/分)0.6 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)1.2 質量(kg)1.2 本体寸法(mm)W200×D150×H264

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38850725
2024-06-28
用途:
トラックなどのバッテリー液補充
その他業種

トラックなどの見にくい位置にある
バッテリー液の補充にとても便利。
価格はちょっとお高いが作業性は格段に上がります。

1人が参考にしています
2022-01-18
用途:
大型トラックのバッテリー液補充
運輸・通信業

二台目の仕様です。
液面が見えづらく手鏡を使って見たり面倒でしたが
ミニバスを購入してから助かっています
一月に一回 乗務員皆んなが使用してから
約七年バッテリートラブル発生してません
良い商品です。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
38850725
2018-12-18
用途:
バッテリー
運輸・通信業

バッテリー液の補充時に狭い所や中が見えない所など非常に便利です

対象商品:
38850725
2018-09-10
用途:
ボートのバッテリーメンテナンスに
製造業

買ってよかった!とても便利です、バッテリーの液面が見えない配置ですから、とても重宝します。気がかりは故障しないか、です。

対象商品:
38850725
2017-02-24
用途:
車両整備、バッテリー液補充

使用した感じはとても良く持ち運びの大きさも丁度良いです。
いすゞのウイング車のバッテリー液補水で使用しています。
バッテリー液を入れるとき確認をする隙間が無くこのタイプの補水器であれば
補水量も自動なので重宝します。

欲を言えば大型車のバッテリーに補水する場合もう少し容量がほしいのと
センサーの故障が多いので部品交換がし易いと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38850725
2015-08-17
用途:
バッテリー液補充
運輸・通信業

とても補充するのに楽になり助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
38850725
2016-11-30
用途:
トラックのバッテリー液補充
星勝ライン株式会社 様 (運輸・通信業)

大型トラック用に購入メンテナンス性と車両台数から考えたら安い買い物でした

対象商品:
38850725
2015-03-09
用途:
バッテリー液の補充
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本当のところを申しますと、5リットルタンクの物がほしかったです。
大型車での使用となると3リットルタンクでは小さいです。
ですが、ポンプ・基盤・ノズル等が部品として購入できるようなのでこれにしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする