※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-C20-90 ミーリングチャック 日研工作所 38851251 BT40-C20-90 ミーリングチャック 日研工作所 38851251

ミーリングチャック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクBT40 寸法L(mm)90 注文コード38851251 品番BT40-C20-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,460
この商品はシャンク・寸法Lなど80種類から選べます 他の種類を見る

剛性力が倍加。切削能力UP。
ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)
着脱が簡単です。

寸法C1(mm)52 チャック内径D(Φmm)20 寸法L(mm)90 寸法l1(mm)80 シャンクBT40 テーパーNo.40 質量(kg)1.8 適合コレットCCK20、CCNK20、KM20、NK20
注意
※コレット・エンドミルは別売です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06631974
2007-10-13
用途:
マシニングによる部品加工

日研さんのものは、使いやすく値段も手頃で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
06631983
2010-07-09
用途:
マシニング

韓国製でした。日研工作所ではなく韓国日研の製品です。ホームページには全くこの表示がないのでだまされた感じです。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の原産地明記につきましては、品質を保つことを最優先に、低価格でご提供し続けるべく、随時変更する場合がございます。何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする