※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
センタリングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38860227
品番
CC12-16
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
145
刃径(Φmm)
12
シャフト径(Φmm)
16
刃長(mm)
45
材質
ハイス
寸法D(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
45