※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
センタリングエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38860236
品番
CC16-20
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
150
刃径(Φmm)
16
シャフト径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
材質
ハイス
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
50