※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-NPU13-175 NC用ドリルチャック 日研工作所 38860333 BT40-NPU13-175 NC用ドリルチャック 日研工作所 38860333

NC用ドリルチャック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.40 把握径(Φmm)1〜13 注文コード38860333 品番BT40-NPU13-175
参考基準価格(税別)¥35,070 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はテーパーNo.・把握径など15種類から選べます 他の種類を見る

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。

寸法D(Φmm)48.5 寸法L(Max)(mm)193.1 寸法L(Min)(mm)182.1 把握長l(mm)26.5 把握径(Φmm)1〜13 シャンクBT40 テーパーNo.40 質量(kg)2.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06652012
2018-05-11
用途:
フライスの穴あけ
株式会社CST精機 様 (製造業)

日研のドリルチャックは大変すばらしいと思います。
昔から使っていて安心して加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする