日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(1)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38865242
品番
BT40-RAC43-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,840
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
43〜55
寸法M(mm)
97
寸法Q(mm)
20
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
50
質量(kg)
2.7