※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(1)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38865276
品番
BT40-RAC53-165
参考基準価格(税別)
¥56,020
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
53〜70
寸法M(mm)
135
寸法Q(mm)
26
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
50
質量(kg)
2.5