※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(1)鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38865407
品番
BT40-RAC43-150E
参考基準価格(税別)
¥52,840
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
43〜55
寸法M(mm)
97
寸法Q(mm)
20
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
50
質量(kg)
2.7