※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38865522
品番
BT50-RAC25-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,860
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25〜32
寸法M(mm)
112
寸法Q(mm)
12
寸法C(Φmm)
24
寸法C1(Φmm)
44
質量(kg)
4.8