※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38865574
品番
BT50-RAC43-195
参考基準価格(税別)
¥65,130
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
43〜55
寸法M(mm)
130
寸法Q(mm)
20
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
60
質量(kg)
5.8