※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38865644
品番
BT50-RAC70-285
参考基準価格(税別)
¥71,130
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
70〜100
寸法M(mm)
235
寸法Q(mm)
34
寸法C(Φmm)
64
寸法C1(Φmm)
80
質量(kg)
9.9