※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866125
品番
BT50-RAC130-185
参考基準価格(税別)
¥114,980
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
寸法C(Φmm)
90
寸法D(Φmm)
130〜180
寸法L(mm)
185
質量(kg)
11.8
プレート
RPC-130
シャンクNo.
BT50-RAK-110
カートリッジ
RCC-130 2個