※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866195
品番
BT50-RAC230-235
参考基準価格(税別)
¥120,440
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
寸法C(Φmm)
90
寸法D(Φmm)
230〜280
寸法L(mm)
235
質量(kg)
14.3
プレート
RPC-230
シャンクNo.
BT50-RAK-160
カートリッジ
RCC-130 2個