※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866283
品番
BT50-RAC530-210
参考基準価格(税別)
¥153,300
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
寸法C(Φmm)
98
寸法D(Φmm)
530〜580
寸法L(mm)
210
質量(kg)
20.0
プレート
RPC-530
シャンクNo.
BT50-RAK330-125
カートリッジ
RCC-130 2個