※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
モジュラータイプボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866554
品番
Q26-BCB19S-125
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
19〜22.5
有効ボーリング長(mm)
90
寸法Q(Φmm)
26
寸法L(mm)
125
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。