日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866624
品番
J10-3-14
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
3〜8
ボーリング深さ(mm)
14
寸法J(Φmm)
10
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
18
寸法C(Φmm)
2.2
寸法S(mm)
1.5
質量(g)
30