日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866651
品番
J10-8-55
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
8〜18
ボーリング深さ(mm)
55
寸法J(Φmm)
10
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
35
寸法H1(mm)
-
寸法C(Φmm)
7.2
寸法S(mm)
4
質量(g)
70