※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
91
ボーリング深さ(mm)
65
注文コード
38866676
品番
J10-18-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
寸法L・ボーリング深さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
18〜28
ボーリング深さ(mm)
65
寸法J(Φmm)
10
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
-
寸法C(Φmm)
12
寸法S(mm)
9
質量(g)
130