日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866721
品番
J16-12-60
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
12〜22
ボーリング深さ(mm)
60
寸法J(Φmm)
16
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
-
寸法C(Φmm)
11.2
寸法S(mm)
6
質量(g)
170