※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866746
品番
J16-18-120
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
18〜28
ボーリング深さ(mm)
120
寸法J(Φmm)
16
寸法L(mm)
153
寸法H(mm)
33
寸法H1(mm)
-
寸法C(Φmm)
16
寸法S(mm)
9
質量(g)
400