※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)220 注文コード38867212 品番MDBG100-220+140Z-M9BWL4-XC11
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など395種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)220 ストロークB(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする