日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
バランスカット大径用プレート型アーバ(RAKアーバ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38867787
品番
BT50-RAK330-125
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
240
寸法L(mm)
125
寸法P(mm)
100
適合プレート
RPC-330、380、430、480、530
ボーリング範囲(Φmm)
330〜580