※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
特殊ボーリングバー用ベースアーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
注文コード
38867945
品番
BT40-RAA32-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
102
寸法C2(mm)
61
寸法C3(mm)
82
寸法D1(Φmm)
32h7
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
15
寸法L(mm)
60
質量(kg)
2.5